0000369350000-ASTUCCIO A RULLINI HN4020

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN4020
Rubix:999210326079847
Produttore:0000369350000
EAN:4054368288859
0000369350000-ASTUCCIO A RULLINI HN4020

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000369350000-ASTUCCIO A RULLINI HN4020


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Astucci a rullini HN, a pieno riempimento di rullini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso61 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Seriehn
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
12,17 IVA esclusa
/ Unità
14,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione