0506730760000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4928-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RNA4928-XL
Rubix:160000000399208
Produttore:0506730760000
EAN:4047643205290

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0506730760000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4928-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x190x190 mm
Peso2350 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza50 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1910 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r500000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr237000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
292,13 IVA esclusa
/ Unità
356,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore