CUSCINETTO A RULLINI NK 5/12 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NK 5/12 TN
Rubix:999190200021733
Produttore:14217
EAN:7316570897258
CUSCINETTO A RULLINI NK 5/12 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 5/12 TN


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due anelli di chiusura non scomponibili che fungono da flange per guidare il cuscinetto in direzione assiale.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x10x10 mm
Peso4 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza12 mm
Serienk
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento36000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r2700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2920 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,25 IVA esclusa
/ Unità
11,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione