Riferimenti
INA:NA6916-ZW-XL
Rubix:160000000399233
Produttore:0507442830000
EAN:4012802219401


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 0507442830000-CUSCINETTO A RULLINI NA6916-ZW-XL
Cuscinetto a rullini NA69..-ZW, Serie 69, a due corone
Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1496 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 300000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 153000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore