0507685300000-CUSCINETTO A RULLINI NA4836-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NA4836
INA:NA4836-XL
Rubix:160000000399121
Produttore:0507685300000
EAN:4054363037599
0507685300000-CUSCINETTO A RULLINI NA4836-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507685300000-CUSCINETTO A RULLINI NA4836-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x225x225 mm
Peso4160 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza45 mm
Seriena48..-xl
Regime di riferimento1490 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr219000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 677,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 826,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione