0506616800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4926-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4926-XL
Rubix:160000000399179
Produttore:0506616800000
EAN:4047643205412
0506616800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4926-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506616800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4926-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x180x180 mm
Peso3900 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento2080 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr229000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 338,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 413,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore