0507701100000-CUSCINETTO A RULLINI NKS70-XL

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS70-XL
Rubix:160000000399110
Produttore:0507701100000
EAN:4047643203760
0507701100000-CUSCINETTO A RULLINI NKS70-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507701100000-CUSCINETTO A RULLINI NKS70-XL


Needle roller bearings NKS, heavy series

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x90x90 mm
Peso379 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza28 mm
Serienks..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r113000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
60,40 IVA esclusa
/ Unità
73,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore