0507547340000-CUSCINETTO A RULLINI NK100/26-XL
Cuscinetto nk 25/20 0022104200
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:NK100/26-XL
Rubix:160000000399071
Produttore:0507547340000
EAN:4012802701104


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0507547340000-CUSCINETTO A RULLINI NK100/26-XL
Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series
Punti di forza
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 26x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 486 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 146000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 86000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione