0507534520000-CUSCINETTO A RULLINI NK15/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK15/20-XL
Rubix:160000000399002
Produttore:0507534520000
EAN:4047643204897
0507534520000-CUSCINETTO A RULLINI NK15/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507534520000-CUSCINETTO A RULLINI NK15/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x23x23 mm
Peso27 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
10,77 IVA esclusa
/ Unità
13,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione