Riferimenti
INA:HK2010-B
Rubix:160000000399427
Produttore:0114074500000
EAN:4047643188425


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0114074500000-ASTUCCIO A RULLINI HK2010-B
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applicazioni
Cuscinetti con volume radiale ridotto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 11 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | hk..-b |
| Regime di riferimento | 9300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6400 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore