0075041870000-ASTUCCIO A RULLINI HK4020-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK4020-B
Rubix:160000000399455
Produttore:0075041870000
EAN:4047643133821
0075041870000-ASTUCCIO A RULLINI HK4020-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0075041870000-ASTUCCIO A RULLINI HK4020-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x47x47 mm
Peso49 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
7,42 IVA esclusa
/ Unità
9,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore