0506729160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4920-XL
Cuscinetto radiale a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:RNA4920-XL-3S
INA:RNA4920-XL
Rubix:160000000399204
Produttore:0506729160000
EAN:4054366698292


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0506729160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4920-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Punti di forza
Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 1150 g |
| Diametro interno | 115 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 270000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 144000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione