CUSCINETTO A RULLINI NKI 32/20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 32/20
Rubix:999190200021748
Produttore:14282
EAN:7316577014580
CUSCINETTO A RULLINI NKI 32/20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 32/20


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x47x47 mm
Peso118 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r46,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25,1 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
30,18 IVA esclusa
/ Unità
36,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione