CUSCINETTO A RULLINI NKI 22/16

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:NKI 22/16
Rubix:999190200021232
Produttore:14272
EAN:7316577014542
CUSCINETTO A RULLINI NKI 22/16
Riepilogo info tecniche
Diametro interno22 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 22/16


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x34x34 mm
Peso52 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza16 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r26 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15,7 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,49 IVA esclusa
/ Unità
37,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione