0507443300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA69/22-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA69/22-XL
Rubix:160000000399215
Produttore:0507443300000
EAN:4012802702927
0507443300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA69/22-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507443300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA69/22-XL


Cuscinetto a rullini NA69, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing NA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x39x39 mm
Peso150 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza30 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 38,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore