0000369940000-ASTUCCIO A RULLINI HN2020

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN2020
Rubix:999210326079849
Produttore:0000369940000
EAN:4054368285773
0000369940000-ASTUCCIO A RULLINI HN2020

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000369940000-ASTUCCIO A RULLINI HN2020


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini a tazza con estremità aperte HN, set di rullini a pieno riempimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27,9 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Seriehn
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
12,54 IVA esclusa
/ Unità
15,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione