0000368540000-ASTUCCIO A RULLINI HN1816

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN1816
Rubix:999210326079843
Produttore:0000368540000
EAN:4054364228439
0000368540000-ASTUCCIO A RULLINI HN1816

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000368540000-ASTUCCIO A RULLINI HN1816


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Seriehn
Materialeacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,37 IVA esclusa
/ Unità
7,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione