0507545990000-CUSCINETTO A RULLINI NK70/35-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK70/35-XL
Rubix:160000000399058
Produttore:0507545990000
EAN:4012802566352
0507545990000-CUSCINETTO A RULLINI NK70/35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507545990000-CUSCINETTO A RULLINI NK70/35-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x85x85 mm
Peso370 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza35 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r144000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
55,11 IVA esclusa
/ Unità
67,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione