0075144500000-ASTUCCIO A RULLINI HK3516-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3516-B
Rubix:160000000399451
Produttore:0075144500000
EAN:4047643190107
0075144500000-ASTUCCIO A RULLINI HK3516-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0075144500000-ASTUCCIO A RULLINI HK3516-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x42x42 mm
Peso36 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18700 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
5,80 IVA esclusa
/ Unità
7,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore