REGGISPINTA/RALLE AX917

Cuscinetto assiale a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Koyo:AX917
Rubix:160000000394354
REGGISPINTA/RALLE AX917
Riepilogo info tecniche
Diametro interno9 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza2,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX917


Le unità assiali a rullini con gabbia sono costituite da rullini di piccolo diametro disposti in una configurazione a raggi. I rullini sono equamente distanziati mediante una gabbia la cui sezione delle pareti separa i rullini e ne fornisce la guida, mantenendoli su una traiettoria orbitale. Lo scopo di queste unità è trasmettere un carico assiale tra due corpi in relativa rotazione riducendo notevolmente l'attrito. Le unità assiali a rullini con gabbia possono inoltre essere unite a rondelle con labbro che fungono da superfici di rotolamento per i rullini. Le rondelle possono essere fornite separatamente oppure possono essere meccanicamente unite alle unità assiali a rullini per facilitarne la manipolazione. Tutti i tipi hanno sezioni trasversali molto ridotte.

Punti di forza

•Caratteristiche di montaggio a prova d'errore per installazione unidirezionale, dispositivi di bloccaggio anti-rotazione e miglioramenti del flusso di lubrificante
Prestazioni ad alta velocità e flessibilità d'impiego

Applicazioni

Trasmissioni automatiche e manuali per autoveicoli; accessori automobilistici (compressori, scatole dello sterzo ecc.); macchine agricole e da costruzione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza2,3 mm
Serieax
Materialeacciaio (gabbia)
Gabbiaacciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,98 IVA esclusa
/ Unità
8,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore