0015854870962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL0822-L564

Frizione a rulli a gabbia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HFL0822-L564
Rubix:160000000400964
Produttore:0015854870962
EAN:4012802369571
0015854870962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL0822-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015854870962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL0822-L564


Ruote libere ad astuccio HFL, con cuscinetti a strisciamento o volventi, molle in acciaio
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,2 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza22 mm
Seriehfl
Carico statico di base, radiale - C0r3950 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3650 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84836080
16,31 IVA esclusa
/ Unità
19,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione