0507673990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4840-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4840-XL
Rubix:160000000399142
Produttore:0507673990000
EAN:4054366701176
0507673990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4840-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507673990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4840-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x250x250 mm
Peso3350 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza50 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1220 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
830,18 IVA esclusa
/ Unità
1012,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione