0507712720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS60-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS60-XL
Rubix:160000000399088
Produttore:0507712720000
EAN:4047643203722
0507712720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS60-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507712720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS60-XL


Cuscinetto a rullini NKIS, serie pesante
Needle roller bearings NKIS, heavy series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x90x90 mm
Peso560 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza28 mm
Serienkis..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r113000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
81,05 IVA esclusa
/ Unità
98,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore