CUSCINETTO A RULLINI ACCOSTATI NA2020
Cuscinetto a rulli sottili per impieghi gravosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Koyo:NA 2020
Rubix:160000000393509



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI ACCOSTATI NA2020
I cuscinetti a rulli sottili per impieghi gravosi hanno anelli esterni a sezione a canale lavorati e rettificati con un corredo di rulli sottili trattenuti e guidati da una gabbia. L'anello esterno spesso fornisce la massima capacità di carico e resistenza agli urti con una sezione radiale relativamente ridotta. Questi cuscinetti sono disponibili in un'ampia gamma di misure in pollici e metriche e in una serie di caratteristiche costruttive tra cui: guarnizioni integrate, flange laterali (o rondelle d'estremità separate), anelli interni, fori olio e set di gabbie singole o doppie (o corredo completo) di rulli.
Punti di forza
•L'anello esterno spesso fornisce la massima capacità di carico e resistenza agli urti con una sezione radiale relativamente ridotta
Velocità ottimale e capacità di trattenimento della lubrificazione
Velocità ottimale e capacità di trattenimento della lubrificazione
Applicazioni
Pompe ad ingranaggi;Carrucole;Trasmissioni automobilistiche;Motori a due tempi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Serie | na |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore