0011975760000-ASTUCCIO A RULLINI HK0608-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK0608-B
Rubix:160000000399403
Produttore:0011975760000
EAN:4012802450316
0011975760000-ASTUCCIO A RULLINI HK0608-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011975760000-ASTUCCIO A RULLINI HK0608-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x10x10 mm
Peso2 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza8 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento28500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2030 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
2,93 IVA esclusa
/ Unità
3,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore