Riferimenti
INA:NA6908-ZW-XL
Rubix:160000000399224
Produttore:0507442080000
EAN:4012802208603


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0507442080000-CUSCINETTO A RULLINI NA6908-ZW-XL
Cuscinetto a rullini NA69..-ZW, Serie 69, a due corone
Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 431 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Regime di riferimento | 5400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 116000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 74000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore