0001393510000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS40

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS40
Rubix:160000000399084
Produttore:0001393510000
EAN:4012802059892
0001393510000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001393510000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS40


Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x65x65 mm
Peso278 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza22 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 51,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione