0507710000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS35-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS35-XL
Rubix:160000000399083
Produttore:0507710000000
EAN:4012802702088
0507710000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507710000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS35-XL


Cuscinetto a rullini NKIS, serie pesante
Needle roller bearings NKIS, heavy series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x58x58 mm
Peso226 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza22 mm
Serienkis..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
46,68 IVA esclusa
/ Unità
56,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore