0507548740000-CUSCINETTO A RULLINI NK110/30-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK110/30-XL
Rubix:160000000399075
Produttore:0507548740000
EAN:4047643204507
0507548740000-CUSCINETTO A RULLINI NK110/30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507548740000-CUSCINETTO A RULLINI NK110/30-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x130x130 mm
Peso608 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza30 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento2700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r210000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr111000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
132,83 IVA esclusa
/ Unità
162,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore