0507747860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4900-2RSR-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4900-2RSR-XL
Rubix:160000000399292
Produttore:0507747860000
EAN:4047643203616
0507747860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4900-2RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507747860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4900-2RSR-XL


Cuscinetto a rullini RNA49..-2RSR, serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x22x22 mm
Peso16 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza13 mm
Serierna..-2rsr-xl
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r6900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
18,62 IVA esclusa
/ Unità
22,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore