Riferimenti
Rif. sostituito:RNAO25X37X16
INA:RNAO25X37X16-XL
Rubix:170000000705621
Produttore:0507759360000
EAN:4012802735314


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0507759360000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO25X37X16-XL
Cuscinetto a rullini RNAO, senza bordi
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 56 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | rnao..-xl |
| Regime di riferimento | 8800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 23500 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione