Riferimenti
SKF:NKI 15/20
Rubix:999190200021742
Produttore:14263
EAN:7316577014498


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 15/20
I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x27x27 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 27 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | nki |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 20000 rpm |
| Numero di file | 1 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 25,5 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16,5 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione