0007737270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKS75-A

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS75-A
Rubix:160000000399111
Produttore:0007737270000
EAN:4012802442700
0007737270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKS75-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007737270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKS75-A


Radial roller bearing NKS..-A

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x95x95 mm
Peso402 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Serienks..-a
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
70,45 IVA esclusa
/ Unità
85,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione