0506645490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA49/28-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA49/28-XL
Rubix:160000000399188
Produttore:0506645490000
EAN:4012802692419
0506645490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA49/28-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506645490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA49/28-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x45x45 mm
Peso75 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
19,83 IVA esclusa
/ Unità
24,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore