0507699870000-CUSCINETTO A RULLINI NKS28-XL

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS28-XL
Rubix:170000000705572
Produttore:0507699870000
EAN:4054364214951
0507699870000-CUSCINETTO A RULLINI NKS28-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507699870000-CUSCINETTO A RULLINI NKS28-XL


Needle roller bearings NKS, heavy series

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso86 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Serienks..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
22,70 IVA esclusa
/ Unità
27,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore