0507737980000-CUSCINETTO A RULLINI NA4902-RSR-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4902-RSR-XL
Rubix:160000000399261
Produttore:0507737980000
EAN:4012802734812
0507737980000-CUSCINETTO A RULLINI NA4902-RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507737980000-CUSCINETTO A RULLINI NA4902-RSR-XL


Cuscinetto a rullini NA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x28x28 mm
Peso37 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
21,86 IVA esclusa
/ Unità
26,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione