CUSCINETTO A RULLINI NKI 5/12 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 5/12 TN
Rubix:999190200021248
Produttore:14297
EAN:7316571077376
CUSCINETTO A RULLINI NKI 5/12 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 5/12 TN


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due anelli di chiusura non scomponibili che fungono da flange per guidare il cuscinetto in direzione assiale.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x15x15 mm
Peso12 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza12 mm
Serienki
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento32000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r4,25 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3,8 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
17,69 IVA esclusa
/ Unità
21,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione