0507751540000-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-2RSR-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4901-2RSR-XL
Rubix:160000000399282
Produttore:0507751540000
EAN:4012802692525
0507751540000-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-2RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507751540000-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-2RSR-XL


Cuscinetto a rullini NA49..-2RSR, serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x24x24 mm
Peso28 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8600 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 23,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore