CUSCINETTO A RULLINI RNA 69/32

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 69/32
Rubix:999190200021472
Produttore:21341
EAN:7316571122762
CUSCINETTO A RULLINI RNA 69/32

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 69/32


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a due corone di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con due gruppi rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L’anello esterno è dotato di flange per guidare i gruppi rulli e gabbia e di predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. I gruppi rulli e gabbia e l’anello esterno formano un’unità non scomponibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x52x52 mm
Peso167 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza36 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r90 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47,3 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
64,55 IVA esclusa
/ Unità
78,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione