CUSCINETTO A RULLINI NKI 55/35

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 55/35
Rubix:999190200021752
Produttore:14302
EAN:7316577014672
CUSCINETTO A RULLINI NKI 55/35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 55/35


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x72x72 mm
Peso379 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza35 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6700 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r134 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
71,63 IVA esclusa
/ Unità
87,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione