0507442910000-CUSCINETTO A RULLINI NA6917-ZW-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA6917-ZW-XL
Rubix:160000000399234
Produttore:0507442910000
EAN:4012802343090
0507442910000-CUSCINETTO A RULLINI NA6917-ZW-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507442910000-CUSCINETTO A RULLINI NA6917-ZW-XL


Cuscinetto a rullini NA69..-ZW, Serie 69, a due corone
Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x120x120 mm
Peso2264 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza63 mm
Seriena69..-zw-xl
Regime di riferimento2850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr188000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
242,32 IVA esclusa
/ Unità
295,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione