0001738270000-ASTUCCIO A RULLINI HK3026

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3026
Rubix:160000000399447
Produttore:0001738270000
EAN:4012802415155
0001738270000-ASTUCCIO A RULLINI HK3026

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001738270000-ASTUCCIO A RULLINI HK3026


Cuscinetti a rullini a tazza aperti HK, a una corona, con gabbia

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x37x37 mm
Peso51 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza26 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
6,02 IVA esclusa
/ Unità
7,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore