0000592420000-ASTUCCIO A RULLINI HK1516-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1516-B
Rubix:160000000399419
Produttore:0000592420000
EAN:4012802449303
0000592420000-ASTUCCIO A RULLINI HK1516-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000592420000-ASTUCCIO A RULLINI HK1516-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x21x21 mm
Peso15 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza16 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,61 IVA esclusa
/ Unità
4,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore