0507685570000-CUSCINETTO A RULLINI NA4840-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4840-XL
Rubix:160000000399123
Produttore:0507685570000
EAN:4047643203876
0507685570000-CUSCINETTO A RULLINI NA4840-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507685570000-CUSCINETTO A RULLINI NA4840-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x250x250 mm
Peso5840 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza50 mm
Seriena48..-xl
Regime di riferimento1270 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 985,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1202,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore