CUSCINETTO A RULLINI NK 30/20 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NK 30/20 TN
Rubix:999190200021190
Produttore:196822
EAN:7316572175941
CUSCINETTO A RULLINI NK 30/20 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 30/20 TN


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x40x40 mm
Peso60 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20 mm
Serienk
Gabbiapoliammide
Numero di file1
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
24,99 IVA esclusa
/ Unità
30,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione