CUSCINETTO A RULLINI NKI 75/25

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 75/25
Rubix:999190200021259
Produttore:14315
EAN:7316570859355
CUSCINETTO A RULLINI NKI 75/25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 75/25


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x105x105 mm
Peso641 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza25 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4800 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r132 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr69,3 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
155,08 IVA esclusa
/ Unità
189,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione