CUSCINETTO A RULLINI NK 6/12 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NK 6/12 TN
Rubix:999190200021735
Produttore:14225
EAN:7316577116246
CUSCINETTO A RULLINI NK 6/12 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 6/12 TN


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due anelli di chiusura non scomponibili che fungono da flange per guidare il cuscinetto in direzione assiale.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x12x12 mm
Peso6 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Serienk
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento34000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r3200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3300 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,53 IVA esclusa
/ Unità
11,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione