0507542890000-CUSCINETTO A RULLINI NK40/20-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK40/20-TV-XL
Rubix:160000000399037
Produttore:0507542890000
EAN:4012802733884
0507542890000-CUSCINETTO A RULLINI NK40/20-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507542890000-CUSCINETTO A RULLINI NK40/20-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x50x50 mm
Peso76 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
18,14 IVA esclusa
/ Unità
22,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione