0810750060000-TENUTA RADIALE PER ALBERI G25X35X4-C
Guarnizione / coperchio G...-C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:G25X35X4-B
INA:G25X35X4-C
Rubix:170000000706186
Produttore:0810750060000
EAN:4054364789190

Documenti
Dettagli del prodotto : 0810750060000-TENUTA RADIALE PER ALBERI G25X35X4-C
Tenuta radiale per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,25 g |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g..-c |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore