SOPPORTO ECY 209

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ECY 209
Rubix:160000000408352
Produttore:4966
EAN:7316570461794
SOPPORTO ECY 209

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECY 209


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x94x94 mm
Peso23 g
Tipologiacoperchio terminale
Diametro interno81,4 mm
Diametro esterno89,5 mm
Larghezza29 mm
Serieecy
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore